VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1
Rubix:799267922000
fabricante:571288
EAN:4052568217693
VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1


Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 Diámetro nominal, presurización=8 mm, Diámetro nominal, escape=7 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 571288

Información técnica


Atributos
Peso neto684,4 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
782,28 € Sin IVA
/ unidad
946,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días