GRLA-M5-B

GRLA Válvula antirretorno de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRLA-M5-B
Rubix:756200349113
fabricante:151160
EAN:4052568010539
GRLA-M5-B One-way flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRLA-M5-B


Válvula reguladora de caudal unidireccional GRLA-M5-B Función de la válvula=Función reguladora de caudal unidireccional para aire de escape, Conexión neumática, conexión 1=M5, Conexión neumática, conexión 2=M5, Elemento de ajuste=Tornillo de cabeza ranurada, Tipo de montaje=Roscado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x18x11 mm
Peso neto13,57 g
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
23,30 € Sin IVA
/ unidad
28,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días