LRS-1/4-D-7-O-I-MIDI

válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-1/4-D-7-O-I-MIDI
Rubix:798198335000
fabricante:194633
EAN:4052568153700
LRS-1/4-D-7-O-I-MIDI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-1/4-D-7-O-I-MIDI


Regulador de presión LRS-1/4-D-7-O-I-MIDI con mayor caudal de retorno, con cabezal regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 7 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente

Información técnica


Atributos
Peso neto1241 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
264,75 Sin IVA
/ unidad
320,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días