VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4

Válvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4
Rubix:799261669000
fabricante:2931684
EAN:4052568290924
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar

Documentos

Detalles de producto : VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4


Válvula de pinzamiento VZQA-C-M22U-6-S1S1-V4V4S1-4 Válvula de manguito neumática en acero inoxidable, posición de seguridad abierta, racor de manguito de apriete, DN6, destinada a entrar en contacto con productos alimentarios. Diseño=Válvula de manguito de accionamiento neumático, Modo de accionamiento=neumático, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Instalación de tuberías

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar
215,86 € Sin IVA
/ unidad
261,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días