MS6-LRB-1/2-D6-AS

MS6-LR Válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LRB-1/2-D6-AS
Rubix:798199027000
fabricante:530328
EAN:4052568006860
MS6-LRB-1/2-D6-AS Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LRB-1/2-D6-AS


Regulador de presión MS6-LRB-1/2-D6-AS Para montaje en colector, 7 bar de presión máxima de salida, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, Conexión P2 en la parte trasera. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Perilla giratoria con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma de control directo, * con suministro de aire comprimido en bucle)

Información técnica


Atributos
Peso neto875 g
Presión de servicio mín.0.3 bar
Presión de servicio máx.7 bar
69,72 € Sin IVA
/ unidad
84,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días