LR-3/8-D-I-MINI

Válvula reguladora de presión LR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LR-3/8-D-I-MINI
Rubix:798200610000
fabricante:192302
EAN:4052568079314
LR-3/8-D-I-MINI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LR-3/8-D-I-MINI


Regulador de presión LR-3/8-D-I-MINI con escape de retorno aumentado, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de acción directa

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)170x50x50 mm
Peso neto455 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
80,26 € Sin IVA
/ unidad
97,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días