Referencias
SMC:ARM10F3-08G-1
Rubix:799253992000
fabricante:00479558
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.3.5 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ARM10F3-08G-1


Regulator manifold Single units, units for manifold and manifolds Individual supply or centralised supply Different mounting options: DIN rail, direct mounting, bracket, panel...
Regulador sobre base serie arm10/11

Cualidades

Manifold regulator, front handle type IN/OUT fitting type: straight & elbow (metric & inch) IN/OUT piping position: bottom, top Accessories: bracket, pressure gauge, panel nut, cover Options: 0.35MPa setting, non-relieving, oil free

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.3.5 bar
Flujo1200 l/h
Tipo de ajustemando frontal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,71 Sin IVA
/ unidad
52,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días