VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1
Rubix:799214701000
fabricante:571298
EAN:4052568217792
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1


Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1 Diámetro nominal, presurización=8 mm, Diámetro nominal, escape=7 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P-S1C1 571298

Información técnica


Atributos
Peso neto734,75 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.6 bar
850,31 Sin IVA
/ unidad
1028,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días