LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI

válvula reguladora de presión LRS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI
Rubix:798200686000
fabricante:194673
EAN:4052568154097
LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI


Regulador de presión LRS-1/2-D-7-O-DI-MAXI Regulador de accionamiento directo, con cabezal regulador bloqueable. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma controlado directamente

Información técnica


Atributos
Peso neto1723,5 g
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.12 bar
307,58 € Sin IVA
/ unidad
372,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días