Referencias
SMC:IR2010-F02BG-A
Rubix:799157695000
fabricante:IR2010-F02BG-A

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 4.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : IR2010-F02BG-A
Los reguladores de precisión Serie IR están diseñados para ser compactos y ligeros. La presión de ajuste máxima se ha ampliado desde los convencionales 0. 7MPa a 0. 8MPa. El caudal de alivio se ha incrementado en casi 5 veces (en comparación con SMC IR201, IR401).
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 4.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Flujo | 300000 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,90 € Sin IVA
/ unidad
160,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días