Referencias
Festo:VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1
Rubix:799023805000
fabricante:570967
EAN:4052568217570

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1
Regulador de presión proporcional VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1 Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1 570967
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 515,4 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
840,01 € Sin IVA
/ unidad
1016,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días