Referencias
SMC:ITV3050-33F3N3
Rubix:799246067000
fabricante:01084666
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio mín.1.05 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ITV3050-33F3N3


Regule su presión hasta 0.9 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
  • Carcasa: IP65
  • Pantalla LED integrada
  • Consumo de energía: 4 W o menos
  • Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada de preajuste, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Caudal máximo: hasta 4400 l/min
  • Compatible con AC-D series
  • Disponible en tipo colector enchufable.

Cualidades

Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPaCaudal máximo: 4000 l/min (ANR)Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Protocolos fieldbus aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1.05 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Flujo240000 l/h
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,52 Sin IVA
/ unidad
709,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días