Referencias

SMC:IR2210-F02-A
Rubix:799247174000
fabricante:IR2210-F02-A
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.4 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : IR2210-F02-A


Repetibilidad: ±1 % F.S.3 tamaños con 3 rangos de presión ajustados: 0,005 a 0,2 MPa; 0,01 a 0,4 MPa; 0,01 a 0,8 MPa.Consumo de aire: aire de purga «0».Caudal máximo: 5000 l/min.Tamaños de puerto: de 1/8 a 1/2.Opciones estándar: soporte; manómetro.

Cualidades

Ligero.Adición de escape inferior y frontal.Repetibilidad ±1,0 % (plena escala).Alto caudal.Presión máx. de alimentación: 1,0 MPa.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.4 bar
Flujo60000 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajustemando
78,45 € Sin IVA
/ unidad
94,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días