ARM10-20

ARM10, regulador de colector pequeño, unidad individual

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARM10-20
Rubix:799254001000
fabricante:ARM10-20
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ARM10-20


Colector reguladorUnidades individuales, unidades para colector y colectoresAlimentación individual o alimentación centralizadaDiferentes opciones de montaje: carril DIN, montaje directo, soporte, panel...

Cualidades

Regulador de colector pequeño, unidad individualRacores IN/OUT: rectos y acodados (métricos y en pulgadas)Presión de prueba: 1,5 MPaTemperatura ambiente: 5~60 °CAccesorios: soporte, manómetro, tuerca de panelOpciones: ajuste de 0,35 MPa, sin alivio, sin aceite

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Materialpbt
Flujo24000 l/h
Tamaño del puerto1/4
Tipo de ajustepomo frontal
35,13 € Sin IVA
/ unidad
42,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días