Referencias
SMC:ITV2050-34F3N
Rubix:799241753000
fabricante:ITV2050-34F3N

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV2050-34F3N
Regule su presión hasta 1.0 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
- Carcasa: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo de energía: 4 W o menos
- Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Caudal máximo: hasta 4000 l/min.
Cualidades
Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa
Caudal máximo: 4000 l/min (ANR)
Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Material | aluminum alloy (body/cover/valve guide); hnbr/brass (valves); stainless steel (valve springs/diaphragm assembly) |
| Flujo | 90000 l/h |
| Tipo de ajuste | stepless electro-pneumatic proportional pressure control (air pressure in proportion to electric signals) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
538,15 € Sin IVA
/ unidad
651,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días