VM430-01-34B

Válvula mecánica VM400

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM430-01-34B
Rubix:752102266043
fabricante:VM430-01-34B
EAN:3618036576054
brand logo

Resumen técnico

Tiposelector giratorio
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM430-01-34B


La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
VM400, Serie 400, Válvulas mecánicas de 3 vías

Cualidades

-Fluido:aire

Aplicaciones

Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x103x40 mm
Peso neto136 g
Tiposelector giratorio
69,26 € Sin IVA
/ unidad
83,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días