Referencias

Festo:VL-5-1/4
Rubix:752200392113
fabricante:9199
EAN:4052568008864
VL-5-1/4 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipoclásico del tigre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VL-5-1/4


Válvula neumática VL-5-1/4 Función de 5/2 vías, accionada neumáticamente, con retorno de muelle Función de válvula=5/2 monoestable, tipo de accionamiento=neumática, ancho=30,5 mm, tamaño de válvula=30,5 mm, caudal nominal estándar=800 l/min

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)108x60x34 mm
Peso neto282 g
Tipoclásico del tigre
134,99 € Sin IVA
/ unidad
163,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días