Referencias
Festo:RS-3-1/8
Rubix:752400322113
fabricante:2272
EAN:4052568000189

Documentos
Detalles de producto : VALVULA RS-3-1/8
Válvula de palanca de rodillo RS-3-1/8 Accionamiento indirecto. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Caudal nominal estándar=120 l/min, Presión de servicio=3,5 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de pistón, Diámetro nominal=3,5 mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x55x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 104,3 g |
| Tipo | 3/2 cerrado, monoestable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,54 € Sin IVA
/ unidad
203,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días