Referencias
SMC:VH410-F04
Rubix:751608354043
fabricante:VH410-F04
EAN:3618036587043

Documentos
Detalles de producto : VH410-F04
Rotary hand valve
Slide ring design
Body / panel mounted
2 / 3 positions selectable
Large / red handle options.
Slide ring design
Body / panel mounted
2 / 3 positions selectable
Large / red handle options.
VH, Válvula de mando manual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 102x144x122 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1600 g |
| Tipo | vh |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,88 € Sin IVA
/ unidad
151,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días