Referencias
Festo:RO-3-1/4-B
Rubix:752200397113
fabricante:8991
EAN:4052568001711

Documentos
Detalles de producto : RO-3-1/4-B
Válvula de palanca de rodillo RO-3-1/4-B normalmente abierta. Función de la válvula=3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento=mecánico, Caudal nominal estándar=600 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar, Estructura de diseño=Asiento de pistón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 224 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de palanca de rodillo |
| Tipo de racor | g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,88 € Sin IVA
/ unidad
211,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días