Referencias
Festo:TH-3-1/4-B
Rubix:752200483113
fabricante:8983
EAN:4052568001674

Documentos
Detalles de producto : TH-3-1/4-B
Válvula de palanca TH-3-1/4-B Normalmente cerrada. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Caudal nominal estándar=600 l/min, Presión de servicio=-0,95 - 10 bar, Estructura de diseño=Asiento de pistón, Diámetro nominal=7 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula direccional th |
|---|---|
| Tipo de racor | g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,88 € Sin IVA
/ unidad
200,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días