EVM430-F01-36 00123105

Válvula mecánica VM400

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:EVM430-F01-36
Rubix:751619204043
fabricante:00123105
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula mecánica
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EVM430-F01-36 00123105


La serie VM es una válvula mecánica de asiento. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuador y una capacidad de caudal de hasta 18 mm².
EVM400, Serie 400, Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías

Cualidades

-Fluido:aire

Aplicaciones

Se pueden tomar las contramedidas adecuadas para las aplicaciones en las que el ruido de los gases de escape pueda causar problemas al entorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x127x40 mm
Peso neto290 g
Tipoválvula mecánica
Tipo de racorg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,27 Sin IVA
/ unidad
115,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días