GRPO-160-PK-4

Válvula de estrangulamiento de precisión GRPO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:GRPO-160-PK-4
Rubix:798194686000
fabricante:13230
EAN:4052568112110
GRPO-160-PK-4 Precision flow control valve

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.8 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRPO-160-PK-4


La válvula de control de caudal de precisión GRPO-160-PK-4 se utiliza para el ajuste preciso del caudal. Función de la válvula=Función de estrangulamiento, Conexión neumática, puerto 1=PK-4, Conexión neumática, puerto 2=PK-4, Tipo de accionamiento=manual, Elemento de ajuste=Perilla giratoria con escala

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x44x43 mm
Peso neto66 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.8 bar
117,38 € Sin IVA
/ unidad
142,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días