SFAW-100-X-E-PNLK-PNVBA-M12

Sensor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SFAW-100-X-E-PNLK-PNVBA-M12
Rubix:799264132000
fabricante:8036889
EAN:4052568285432
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar

Documentos

Detalles de producto : SFAW-100-X-E-PNLK-PNVBA-M12


Sensor de caudal SFAW-100-X-E-PNLK-PNVBA-M12 para la medición y supervisión de caudales, volúmenes y temperaturas de fluidos, rango de medición de caudal 100 l/min. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=según la directiva européenne CEM, Nota sobre el material=Conforme RoHS, Magnitud medida=(* Caudal, * Temperatura), Sentido de flujo=(* unidireccional, * P1 -> P2)
Flow Sensor

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.12 bar
314,07 Sin IVA
/ unidad
380,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días