Referencias
Festo:VEAA-L-3-D9-Q4-V2-1R1
Rubix:799261023000
fabricante:8153646
EAN:4052568579845

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.03 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Detalles de producto : VEAA-L-3-D9-Q4-V2-1R1
presencia de SVHC >0,1 % - Sustancia : Óxido de plomo, titanio y circonio
Cas : 12626-81-2
Cas : 12626-81-2
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.03 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Flujo | 600 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
395,15 € Sin IVA
/ unidad
478,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días