Referencias
SMC:ITV1050-ILF1N
Rubix:799244963000
fabricante:ITV1050-ILF1N

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 9 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV1050-ILF1N
Regulate your pressure up to 1.0 MPa with different communication models available
- Enclosure: IP65
- Integrated LED display
- Power consumption: 4 W or less
- Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Maximum flow rate: up to 4000 l/min.
Convertidor electropneumático serie
Cualidades
Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa
Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR)
Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 9 bar |
| Flujo | 12000 l/h |
| Tipo de ajuste | control proporcional sin escalones (electropneumático) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,62 € Sin IVA
/ unidad
598,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días