ITVH2020-01F3N3
ITVH, Regulador electro-neumático de alta presión, 3.0 MPa
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ITVH2020-01F3N3
Rubix:799241684000
fabricante:ITVH2020-01F3N3
Documentos
Detalles de producto : ITVH2020-01F3N3
Regule la presión hasta 2.0 MPa
- Pantalla LED integrada
- Consumo de energía: 3 W o menos
- Caudal máximo: hasta 3000 l/min.
Cualidades
Rango de ajuste de presión: 0.2 a 2.0 MPa. Presión máxima de suministro: 3.0 MPa. Caudal máximo: 3000 L/min (ANR). Consumo de energía: 3 W o menos. Estabilidad: ±1% F.S.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.1 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 30 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1653,23 € Sin IVA
/ unidad
2000,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días