Referencias
Festo:VFOE-LS-T-R18-Q6-F1A
Rubix:799260403000
fabricante:8157627
EAN:4052568589660

Detalles de producto : VFOE-LS-T-R18-Q6-F1A
Válvula de control manual neumática con rango de presión de funcionamiento de 0,2 a 10 bar. Caudal nominal estándar de 165 l/min.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | enroscado |
|---|---|
| Tipo | vfoe-ls-t-r18-q6-f1a |
| Material | pbt (carcasa y tapa); hnbr (juntas dinámicas); nbr (juntas estáticas); acero, niquelado químicamente (tornillo) |
| Flujo | 21600 l/h |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Serie | vfoe |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,70 € Sin IVA
/ unidad
15,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días