AS3301FS1-03-08S 01601062

Universal - AS*3*1FS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AS3301FS1-03-08S
Rubix:798722577000
fabricante:01601062
EAN:3618035533157
brand logo
Resumen técnico
Tipo de racorr3/8 (rosca) – para tubo ø8 mm (one-touch, universal)
Tipoas3301fs1-03-08s 01601062
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AS3301FS1-03-08S 01601062


El uso de reguladores de caudal SMC con racores one-touch integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño más compacto de la máquina. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar la instalación. Disponibles con roscas desde M3 hasta 1/2 pulgada (NPT) y métricas R(PT), con tubos de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgada), codos y racores universales opcionales (mayor flexibilidad), así como entradas y salidas de contador, estos reguladores de caudal están diseñados para cubrir la mayoría de las aplicaciones.
-Tamaño del orificio: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
-Diámetro exterior de los tubos aplicables: Ø 3,2 a Ø 16 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
Gama de presión de funcionamiento: 0,1 a 1 MPa.

Serie de limpieza: A ninguna
Tamaño del cuerpo: 3 (3/8)
Tipo: 3 (universal)
Tipo de control: 0 (Meter-out)
Dirección del indicador: 1 (180°)
Rosca: R (o ninguna)
Tamaño del orificio: 03 (3/8)
Ancho entre planos: 9 mm (o ninguno
Tubuladura: 08 (ø8)
Junta de estanqueidad: S (con compuesto de estanqueidad)
Fabricado a pedido: Ninguno

Información técnica


Atributos
Tipo de racorr3/8 (rosca) – para tubo ø8 mm (one-touch, universal)
Tipoas3301fs1-03-08s 01601062
Materialpbt (housing/parts); brass (internal components, chemically nickel-plated); seals: hnbr/nbr (with sealing compound s)
Flujo47400 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas-fs
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,93 Sin IVA
/ unidad
25,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días