AS2002F-04A

Regulador de velocidad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS2002F-04A
Rubix:798683059000
fabricante:AS2002F-04A
brand logo

Resumen técnico

Tipo de racorracor de tubo one-touch (4 mm)
Tiporegulador de velocidad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS2002F-04A


Los reguladores de velocidad compactos de la serie AS*002F de SMC, de tipo en línea, con racores integrados de un solo toque, minimizan el tiempo de instalación, reducen la altura de montaje y permiten un diseño más compacto de la máquina. Estos reguladores de velocidad pueden montarse en 4 variantes (montaje directo, montaje en soporte en L, montaje en carril DIN y montaje en soporte).
  • Diámetro ext. del tubo utilizable: Ø 3.2 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de uso: 0.1 a 1 MPa.

Cualidades

•Racores en línea, compactos, one-touch

Información técnica


Atributos
Tipo de racorracor de tubo one-touch (4 mm)
Tiporegulador de velocidad
Flujo13800 l/h
Presión de servicio máx.10 bar
Serieas
12,68 € Sin IVA
/ unidad
15,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días