Referencias
Festo:SE-3/8-B
Rubix:756200411113
fabricante:9687
EAN:4052568001995

Resumen técnico
| Material | aluminio fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : SE-3/8-B
Válvula de escape rápido SE-3/8-B Función de la válvula=Escape rápido, Conexión neumática, puerto 1=G3/8, Conexión neumática, puerto 2=G3/8, Tipo de montaje=Rosca, Caudal nominal estándar, escape=2760 l/min
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x45x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 173 g |
| Material | aluminio fundido a presión |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | se |
| Conexión 2 | g 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,41 € Sin IVA
/ unidad
64,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días