Referencias
Festo:ESK-1/8-1/8
Rubix:798200354000
fabricante:151520
EAN:4052568010713

Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 in |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : ESK-1/8-1/8
Boquilla doble ESK-1/8-1/8 Para conexión neumática de compensación angular, puerto 1=R1/8, conexión neumática, puerto 2=R1/8, nota de materiales=conforme a RoHS, información de materiales, boquilla doble=latón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19,71 g |
|---|---|
| Material | latón |
| Conexión 1 | r 1/8 in |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | for connecting pneumatic components with different threaded connections. |
| Conexión 2 | r 1/8 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,60 € Sin IVA
/ unidad
6,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días