ESPIGA ROSCA CONICA - INOX INOX D12 3/8
Espiga rosca cónica - inox
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:842941
Rubix:798941960000
EAN:3660338063114


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Documentos
Detalles de producto : ESPIGA ROSCA CONICA - INOX INOX D12 3/8
Inox 316L
espiga rosca CONICA - INOX INOX D12 3/8
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Perfil | 842 |
| Conexión 2 | 3/8 in |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Tipo de rosca | r |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,91 € Sin IVA
/ unidad
19,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días