Referencias
SMC:KAH04-M5
Rubix:751606810043
fabricante:KAH04-M5

Resumen técnico
| Material | latón niquelado químicamente / polibutileno tereftalato / acero inoxidable 304 / caucho nitrilo-butadieno |
|---|---|
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : KAH04-M5 00050079
Racores antielectrostáticos de conexión rápida serie KA permiten la inserción y extracción con una sola acción. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones libres de cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se emplea resina conductora en el cuerpo y en los sellos de los racores y del tubo. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
KAH, Racor instantáneo antiestático, Recto macho
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado químicamente / polibutileno tereftalato / acero inoxidable 304 / caucho nitrilo-butadieno |
|---|---|
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | conector macho (recto) |
| Conexión 2 | średnica zewnętrzna rurki 4 mm (złącze wciskane) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,38 € Sin IVA
/ unidad
2,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días