Referencias
Festo:FCN-3-PK-3
Rubix:756114768113
fabricante:14768
EAN:4052568021719

Resumen técnico
| Material | zinc fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | tubing o,d, 4mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : FCN-3-PK-3
Racor acanalado en T FCN-3-PK-3 para tubos plásticos tipo PAN, PUN, PL, PP, PU. Diámetro nominal=2 mm, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el fluido de mando y de pilotaje=Funcionamiento con lubricación posible (necesaria para un funcionamiento posterior), Temperatura ambiente=0 - 60 °C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x80x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8,41 g |
| Material | zinc fundido a presión |
| Conexión 1 | tubing o,d, 4mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | racor en t |
| Conexión 2 | tubing o,d, 4mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,07 € Sin IVA
/ unidad
4,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días