ADAPTADOR INOX HEMBRA/HEMBRA R1/8-1/4 ROSCADO
MANGUITO DESIGUAL - ACERO INOXIDABLE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:843000
Rubix:798944354000
EAN:3660338062896


Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
Documentos
Detalles de producto : ADAPTADOR INOX HEMBRA/HEMBRA R1/8-1/4 ROSCADO
Presión: 140 bares - Presión mínima (-0,99 bares). Temperatura de uso: de -110 °C a +300 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.
Adaptador INOX macho / hembra R1/8-1/4 rosca DO
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 140 bar |
| Perfil | h/h |
| Conexión 2 | g 1/4 |
| Temperatura mín. | -110 °C |
| Temperatura máx. | 300 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
| Presión de servicio mín. | -0.99 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,57 € Sin IVA
/ unidad
14,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días