Referencias
Festo:NPFC-D-G14-G12-M
Rubix:798517906000
fabricante:8030274
EAN:4052568063764

Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 in |
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
Documentos
Detalles de producto : NPFC-D-G14-G12-M
racor doble NPFC-D-G14-G12-M Información sobre el material para Racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño de recipiente=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 in |
| Presión de servicio máx. | 50 bar |
| Perfil | double nipple |
| Conexión 2 | g 1/2 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,01 € Sin IVA
/ unidad
1,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días