Referencias
SMC:VP544-5DZ1-03F-S1-X555
Rubix:799247972000
fabricante:VP544-5DZ1-03F-S1-X555

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor 3/2 serie vp500 vp544-5dz1-03f-s1-x555 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Documentos
Detalles de producto : VP544-5DZ1-03F-S1-X555
Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una elevada capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W de serie, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula de división. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.
Cualidades
-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 3/2 serie vp500 vp544-5dz1-03f-s1-x555 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1157 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
845,78 € Sin IVA
/ unidad
1023,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días