MHP1-M4H-3/2G-M3-HC

Electroválvula MHP1-M4H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHP1-M4H-3/2G-M3-HC
Rubix:798199910000
fabricante:197009
EAN:4052568081355
MHP1-M4H-3/2G-M3-HC Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHP1-M4H-3/2G-M3-HC


Electrodistribuidor MHP1-M4H-3/2G-M3-HC Distribuidor con conexión de trabajo integrada para montaje individual o en batería, muy compacto, con conector en la cara trasera. Función del distribuidor=3/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=10 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto21,43 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico10 l/min
35,84 € Sin IVA
/ unidad
43,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días