Referencias
SMC:VQC2301NR-5B1
Rubix:799158316000
fabricante:VQC2301NR-5B1
EAN:3618036550269

Documentos
Detalles de producto : VQC2301NR-5B1
La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC2000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|---|
| Tipo | solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 563 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,17 € Sin IVA
/ unidad
139,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días