VHK2A-10F-08F

VHK-A, Válvula de dedo, conexión de un toque

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VHK2A-10F-08F
Rubix:799244007000
fabricante:VHK2A-10F-08F
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula 2/2 y 3/2 de accionamiento manual serie vhk
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VHK2A-10F-08F


Válvula de dedoPresión máxima de servicio : 1,0 MPaPresión de vacío de servicio : -100 kPa2 modelos : válvula de 2 y 3 orificios2 Las válvulas de 3 orificios se distinguen por el color de sus botonesVarias variantes de tubería.

Cualidades

1(P)/2(A) Conexión de un toque.Presión máxima de servicio : 1,0 MPa.Presión de vacío de servicio : -100 kPa.2 modelos : válvula de 2 y 3 orificios.Las válvulas de 2/3 orificios se distinguen por el color de sus botones.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula 2/2 y 3/2 de accionamiento manual serie vhk
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,49 Sin IVA
/ unidad
15,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días