VFR6310-5D-Q

VFR6000, Tipos enchufable y no enchufable, Métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFR6310-5D-Q
Rubix:799241021000
fabricante:VFR6310-5D-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovfr6000, tipos enchufable y no enchufable, métrico
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VFR6310-5D-Q


La serie VFR consta de válvulas piloto solenoides de 5 puertos con sellos de caucho y colectores tipo montados en base, disponibles en estilos enchufable y no enchufable. Los tamaños de puerto varían desde 1/8 hasta 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF) disponibles. También están disponibles varias opciones.

Cualidades

VFR6000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: Máx. 50°C
  • Accionamiento manual: estilo pulsador no bloqueante.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovfr6000, tipos enchufable y no enchufable, métrico
    Número de puertos5
    545,08 € Sin IVA
    / unidad
    659,55 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días