SYJA5240-01

SYJA5000, Válvula neumática, Todos los tipos

Ver información técnica
Referencias
SMC:SYJA5240-01
Rubix:799241082000
fabricante:SYJA5240-01
brand logo
Resumen técnico
Tiposyja5000, válvula neumática, todos los tipos
Número de puertos5

Detalles de producto : SYJA5240-01


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad en rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea diseñada en un colector (manifold) o utilizada como una válvula individual, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0.5 watts estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de operación y permite el control directo mediante relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base, o individualmente sobre subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.

Cualidades

Puertos en el cuerpo o montado en base Sonic conductance: C  - 0.83dm3/(s·bar)

Información técnica


Atributos
Tiposyja5000, válvula neumática, todos los tipos
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,16 Sin IVA
/ unidad
83,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días