VM1000-4N-32G

Válvula micromecánica VM1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM1000-4N-32G
Rubix:752102223043
fabricante:VM1000-4N-32G
EAN:3618036580778
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM1000-4N-32G


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM1000, Microválvula mecánica

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)41x47x24 mm
Peso neto50 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico49.03 l/min
26,18 € Sin IVA
/ unidad
31,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días