AKH08-00

Válvula de retención AKH con conexión de un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AKH08-00
Rubix:751600098043
fabricante:AKH08-00
EAN:3618035587259
AKH, Check Valve with One-touch Fitting, Straight

Resumen técnico

Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AKH08-00


Las válvulas de retención serie AK/AKH/AKB ofrecen varias configuraciones para proporcionar soluciones de diseño basadas en las condiciones de funcionamiento. La serie es compacta y ligera con baja presión de agrietamiento. El AKH con racor de un solo toque, tipo recto, se instala fácilmente en tuberías, mientras que el tipo de conector macho se puede montar directamente en el equipo. El tipo de casquillo de cojinete puede utilizarse en aplicaciones con salpicaduras de refrigerante y manchitas, etc.
AKH, Válvula antirretorno con conexión instantánea, Modelo recto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x53x15 mm
Peso neto9 g
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
Tipo de líquidoaire
Materialpbt
12,47 € Sin IVA
/ unidad
15,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días