VHK2-04S-10F

Válvulas mecánicas/válvulas manuales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VHK2-04S-10F
Rubix:798496692000
brand logo

Resumen técnico

Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VHK2-04S-10F


La VHK de la serie de válvulas dactilares tiene un área efectiva grande de 2,0 a 17,5 mm2. Esta serie comienza con un diámetro exterior mínimo del tubo de ø4. La dirección de la válvula indica claramente si la válvula está abierta o cerrada (la apertura se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj). La clasificación de la perilla por diferencia de color facilita la distinción entre válvulas de 2 puertos (gris) y válvulas de 3 puertos (azul). El mando opcional del modelo resistente al fuego, ya sea con la válvula de 2 o 3 puertos, es rojo.
VHK*, Válvula de mando manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x78x46 mm
Peso neto72 g
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
Roscado1/2 in
Tipo de líquidoair
Materialpbt
Tipo de roscar
14,30 € Sin IVA
/ unidad
17,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días