W12LCF
Parker Hannifin Racor de tubo hidráulico de alta presión de tubo a tubo
Ver información técnicaReferencias
Parker:W12LCF
Rubix:798107976000
fabricante:W12LCF

Detalles de producto : W12LCF
Los racores de conexión EO-PSR producen conexiones de tubos de alta presión y sin fugas y componentes en sistemas hidráulicos.
Accesorios incluidos: Premontado con tuerca y anillo cortante EO-PSR
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: n/a
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Unión, codo de 90°
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Unión
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material de la junta: n/a
Tipo de junta: Borde de sellado
Forma: Unión, codo de 90°
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
Elevada resistencia a la corrosión: El tratamiento superficial sin Cr(VI) provoca una resistencia media a la corrosión de más de 500 horas al óxido blanco.
Alta presión
EO-LUB: Debido al tratamiento especial de tuercas de mayor tamaño, los pares de apriete de los accesorios de EO-PSR se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el subensamblaje.
Montaje seguro: Dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete de EO-PSR. El punto final de montaje visible contribuye a la máxima seguridad del montaje. La geometría de anillo multifuncional evita el apriete excesivo.
Alta presión
EO-LUB: Debido al tratamiento especial de tuercas de mayor tamaño, los pares de apriete de los accesorios de EO-PSR se han reducido en un 25%. Esto facilita el montaje y evita el subensamblaje.
Montaje seguro: Dos filos de corte distintivos proporcionan un aumento progresivo del par de apriete de EO-PSR. El punto final de montaje visible contribuye a la máxima seguridad del montaje. La geometría de anillo multifuncional evita el apriete excesivo.
Aplicaciones
Máquinas herramienta, sistemas hidráulicos móviles, construcción naval/marítima, transporte
Información técnica
Atributos
| Temperatura máx. | 250 °C |
|---|---|
| Temperatura mín. | -40 °C |
| Material | acero zincado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,53 € Sin IVA
/ unidad
15,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días