VHK2-04F-04F

Válvulas mecánicas/válvulas manuales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VHK2-04F-04F
Rubix:751605059043
fabricante:VHK2-04F-04F
EAN:3618036586688
VHK*, Finger Valve

Resumen técnico

Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VHK2-04F-04F


La VHK de la serie de válvulas dactilares tiene un área efectiva grande de 2,0 a 17,5 mm2. Esta serie comienza con un diámetro exterior mínimo del tubo de ø4. La dirección de la válvula indica claramente si la válvula está abierta o cerrada (la apertura se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj). La clasificación de la perilla por diferencia de color facilita la distinción entre válvulas de 2 puertos (gris) y válvulas de 3 puertos (azul). El mando opcional del modelo resistente al fuego, ya sea con la válvula de 2 o 3 puertos, es rojo.
VHK*, Válvula de mando manual

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x48x41 mm
Peso neto13 g
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.0 °C
Diámetro exterior de tubo 2 métrico4 mm
Tipo de líquidoair
Materialnylon; nylon blando; poliuretano
10,75 € Sin IVA
/ unidad
13,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días