MPPES-3-1/2-PU-PO-010
Válvula de control de presión proporcional MPPES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:MPPES-3-1/2-PU-PO-010
Rubix:798198021000
fabricante:187332
EAN:4052568148010

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : MPPES-3-1/2-PU-PO-010
Regulador de presión proporcional MPPES-3-1/2-PU-PO-010 Diámetro nominal, presurización=11 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2875,6 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1579,31 € Sin IVA
/ unidad
1910,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días