VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1

Válvula reguladora de presión VPPM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1
Rubix:798548355000
fabricante:558336
EAN:4052568205201
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1 Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1


válvula reguladora de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1 Anchura nominal de admisión de aire=6 mm, Anchura nominal de escape de aire=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=indiferente
Proportional pressure regulator VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-A4P-S1C1 558336

Información técnica


Atributos
Peso neto604,55 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
632,45 € Sin IVA
/ unidad
765,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días